※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車 S2S
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
28
形状
B1
注文コード
52444377
品番
S2S 28B-S-1415
参考基準価格(税別)
¥3,060
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
歯数・形状
など
248
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
2
歯数
28
材質
機械構造用炭素鋼(S45C)
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
トラスコ品番
149-6115
セット内容
キー材、セットスクリュー
形状
B1
全長(mm)
24
歯幅(mm)
14
質量(g)
333.3
穴径(Φmm)
15
圧力角(°)
20
ハブ外径(Φmm)
40
歯先円直径(mm)
60
歯形
並歯
基準円直径(Φmm)
56
ハブ長さL(mm)
10
キー溝(b2×t2)(mm)
5×2.3
歯車精度
JISB1702-1(ISO)8級
取付ねじM
M4
取付ねじls
5