※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車 S2S
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
35
形状
A1
注文コード
52444736
品番
S2S 35A-M-2020F
参考基準価格(税別)
¥2,290
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
歯数・形状
など
248
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
2
歯数
35
材質
機械構造用炭素鋼(S45C)
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
トラスコ品番
149-6237
形状
A1
全長(mm)
20
歯幅(mm)
20
質量(g)
554.9
穴径(Φmm)
20
圧力角(°)
20
歯先円直径(mm)
74
歯形
並歯
基準円直径(Φmm)
70
歯車精度
JISB1702-1(ISO)8級