※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車 S30B
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
120
注文コード
52445829
品番
S30B 120B+0203
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
この商品は
歯数
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
小型精密歯車です。
モジュール
0.3
歯数
120
材質
C3604B(快削黄銅棒)
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
トラスコ品番
149-7173
形状
B1
全長(mm)
8
歯幅(mm)
2
質量(g)
20.7
穴径(Φmm)
3
圧力角(°)
20
ハブ外径(Φmm)
10
歯先円直径(mm)
36.6
歯形
並歯
基準円直径(Φmm)
36
ハブ長さL(mm)
6
歯車精度
JISB1702-1(ISO)9級
取付ねじM
M3
取付ねじls
3