※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車 S30B
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52445838
品番
S30B 14K+0402
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
小型精密歯車です。
モジュール
0.3
歯数
14
材質
C3604B(快削黄銅棒)
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
トラスコ品番
149-7148
形状
K2
全長(mm)
12
歯幅(mm)
4
質量(g)
1.5
穴径(Φmm)
2
圧力角(°)
20
ハブ外径(Φmm)
5
歯先円直径(mm)
4.8
歯形
並歯
基準円直径(Φmm)
4.2
ハブ長さL(mm)
8
歯車精度
JISB1702-1(ISO)9級
取付ねじM
M1.6
取付ねじls
2.5