※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車 S30B
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52445908
品番
S30B 28B+0302
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
小型精密歯車です。
モジュール
0.3
歯数
28
材質
C3604B(快削黄銅棒)
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
トラスコ品番
149-7155
形状
B1
全長(mm)
8
歯幅(mm)
3.2
質量(g)
2.8
穴径(Φmm)
2
圧力角(°)
20
ハブ外径(Φmm)
7
歯先円直径(mm)
9
歯形
並歯
基準円直径(Φmm)
8.4
ハブ長さL(mm)
4.8
歯車精度
JISB1702-1(ISO)9級
取付ねじM
M2
取付ねじls
2.5