※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平歯車 S50D

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数100 トラスコ品番149-7213 注文コード52446766 品番S50D 100B-M-0305
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は歯数・トラスコ品番など45種類から選べます 他の種類を見る

小型精密歯車です。

モジュール0.5 歯数100 材質ポリアセタール(白色) トラスコ品番149-7213 形状B1 全長(mm)8 歯幅(mm)3 用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 セット内容波形スプリングピン付き、呼び径Φ1(ステンレス) 質量(g)9.22 穴径(Φmm)5 圧力角(°)20 ハブ外径(Φmm)14 歯先円直径(mm)51 歯形並歯 基準円直径(Φmm)50 ハブ長さL(mm)5 歯車精度JISB1702-1(ISO)9〜10級

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52446958
2022-11-25
用途:
開発試作品に使用
株式会社高見沢サイバネティックス 様

品質的に問題なく使用出来ました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする