※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車 S50D
(1件のレビュー)
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
32
トラスコ品番
149-6833
注文コード
52446976
品番
S50D 32B-M-0303
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
この商品は
歯数・トラスコ品番
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
小型精密歯車です。
モジュール
0.5
歯数
32
材質
ポリアセタール(白色)
トラスコ品番
149-6833
形状
B1
全長(mm)
8
歯幅(mm)
3
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
セット内容
波形スプリングピン付き、呼び径Φ1(ステンレス)
質量(g)
1.13
穴径(Φmm)
3
圧力角(°)
20
ハブ外径(Φmm)
8
歯先円直径(mm)
17
歯形
並歯
基準円直径(Φmm)
16
ハブ長さL(mm)
5
歯車精度
JISB1702-1(ISO)9〜10級