※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車 S50D
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
72
トラスコ品番
149-6851
注文コード
52447159
品番
S50D 72B-M-0304
参考基準価格(税別)
¥1,990
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
歯数・トラスコ品番
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
小型精密歯車です。
モジュール
0.5
歯数
72
材質
ポリアセタール(白色)
トラスコ品番
149-6851
形状
B1
全長(mm)
8
歯幅(mm)
3
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
セット内容
波形スプリングピン付き、呼び径Φ1(ステンレス)
質量(g)
4.99
穴径(Φmm)
4
圧力角(°)
20
ハブ外径(Φmm)
12
歯先円直径(mm)
37
歯形
並歯
基準円直径(Φmm)
36
ハブ長さL(mm)
5
歯車精度
JISB1702-1(ISO)9〜10級