※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平歯車 S50S

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数100 トラスコ品番160-5506 注文コード52447204 品番S50S 100B-A-0508
参考基準価格(税別)¥2,310 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は歯数・トラスコ品番など55種類から選べます 他の種類を見る

小型精密歯車です。

モジュール0.5 歯数100 材質機械構造用炭素鋼(S45C) トラスコ品番160-5506 形状B1 全長(mm)13 歯幅(mm)5 用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 付属品セットスクリュー×2 質量(g)101.4 穴径(Φmm)8 圧力角(°)20 ハブ外径(Φmm)25 歯先円直径(mm)51 歯形並歯 基準円直径(Φmm)50 ハブ長さL(mm)8 歯車精度JISB1702-1(ISO)8〜9級 取付ねじM2-M4 取付ねじls4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-11-09
用途:
コーヒー焙煎機の修理
その他業種

たまたま同じ歯車が、ここで見つかりました。助かりました。

対象商品:
52447439
2023-10-19
用途:
コーヒー焙煎機の修理
その他業種

たまたま同じものが見つかりました。在庫がすぐに送られてきました。助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする