※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平歯車 S50S

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数10 トラスコ品番149-6870 注文コード52447238 品番S50S 10K-M-1006
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は歯数・トラスコ品番など55種類から選べます 他の種類を見る

小型精密歯車です。

モジュール0.5 歯数10 材質機械構造用炭素鋼(S45C) トラスコ品番149-6870 形状K1 全長(mm)55 歯幅(mm)10 用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 質量(g)11.5 圧力角(°)20 ハブ外径(Φmm)6 歯先円直径(mm)6 歯形並歯 基準円直径(Φmm)5 ハブ長さL(mm)45 歯車精度JISB1702-1(ISO)8〜9級

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-11-09
用途:
コーヒー焙煎機の修理
その他業種

たまたま同じ歯車が、ここで見つかりました。助かりました。

対象商品:
52447439
2023-10-19
用途:
コーヒー焙煎機の修理
その他業種

たまたま同じものが見つかりました。在庫がすぐに送られてきました。助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする