※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平歯車 S50S

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数120 トラスコ品番149-7202 注文コード52447265 品番S50S 120BF-M-0506
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300
この商品は歯数・トラスコ品番など55種類から選べます 他の種類を見る

小型精密歯車です。

モジュール0.5 歯数120 材質機械構造用炭素鋼(S45C) トラスコ品番149-7202 形状B1 全長(mm)13 歯幅(mm)5 用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 質量(g)194.9 穴径(Φmm)6 圧力角(°)20 ハブ外径(Φmm)42 歯先円直径(mm)61 歯形並歯 基準円直径(Φmm)60 ハブ長さL(mm)8 歯車精度JISB1702-1(ISO)8〜9級

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-11-09
用途:
コーヒー焙煎機の修理
その他業種

たまたま同じ歯車が、ここで見つかりました。助かりました。

対象商品:
52447439
2023-10-19
用途:
コーヒー焙煎機の修理
その他業種

たまたま同じものが見つかりました。在庫がすぐに送られてきました。助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする