※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車 S50SU
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52447789
品番
S50SU 14K-M-1008
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
小型精密歯車です。
モジュール
0.5
歯数
14
材質
SUS304(ステンレス鋼棒)
トラスコ品番
149-7003
形状
K1
全長(mm)
55
歯幅(mm)
10
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
質量(g)
21
圧力角(°)
20
ハブ外径(Φmm)
8
歯先円直径(mm)
8
歯形
並歯
基準円直径(Φmm)
7
ハブ長さL(mm)
45
歯車精度
JISB1702-1(ISO)9級