※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車 S50SU
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52447834
品番
S50SU 18L-M-0806
参考基準価格(税別)
¥3,290
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
小型精密歯車です。
モジュール
0.5
歯数
18
材質
SUS304(ステンレス鋼棒)
トラスコ品番
149-7217
形状
L1
全長(mm)
80
歯幅(mm)
8
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
質量(g)
20.2
圧力角(°)
20
ハブ外径(Φmm)
6(h9)
歯先円直径(mm)
10
歯形
並歯
基準円直径(Φmm)
9
ハブ長さL(mm)
L22R50
歯車精度
JISB1702-1(ISO)9級