※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車 S50SU
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52447843
品番
S50SU 20K-A-0804
参考基準価格(税別)
¥2,620
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
小型精密歯車です。
モジュール
0.5
歯数
20
材質
SUS304(ステンレス鋼棒)
トラスコ品番
149-7218
形状
K2
全長(mm)
18
歯幅(mm)
8
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
質量(g)
10.4
穴径(Φmm)
4
圧力角(°)
20
ハブ外径(Φmm)
11
歯先円直径(mm)
11
歯形
並歯
基準円直径(Φmm)
10
ハブ長さL(mm)
10
歯車精度
JISB1702-1(ISO)9級
取付ねじM
2-M3
取付ねじls
3