※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車 S50SU
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52447868
品番
S50SU 25K-A-0805
参考基準価格(税別)
¥3,170
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
小型精密歯車です。
モジュール
0.5
歯数
25
材質
SUS304(ステンレス鋼棒)
トラスコ品番
149-7220
形状
K2
全長(mm)
18
歯幅(mm)
8
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
質量(g)
15.9
穴径(Φmm)
5
圧力角(°)
20
ハブ外径(Φmm)
13.5
歯先円直径(mm)
13.5
歯形
並歯
基準円直径(Φmm)
12.5
ハブ長さL(mm)
10
歯車精度
JISB1702-1(ISO)9級
取付ねじM
2-M3
取付ねじls
3