※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車 S50SU
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52447913
品番
S50SU 45B-A-0506
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
小型精密歯車です。
モジュール
0.5
歯数
45
材質
SUS304(ステンレス鋼棒)
トラスコ品番
149-7226
形状
B1
全長(mm)
13
歯幅(mm)
5
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
質量(g)
23.3
穴径(Φmm)
6
圧力角(°)
20
ハブ外径(Φmm)
15
歯先円直径(mm)
23.5
歯形
並歯
基準円直径(Φmm)
22.5
ハブ長さL(mm)
8
歯車精度
JISB1702-1(ISO)9級
取付ねじM
2-M4
取付ねじls
4