※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平歯車 S75B

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52448044 品番S75B 105B-P-0306
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,360
この商品は61種類から選べます 他の種類を見る

小型精密歯車です。

モジュール0.75 歯数105 材質C3604B(快削黄銅棒) 用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 付属品セットスクリュー トラスコ品番149-7456 形状B2 全長(mm)10.5 歯幅(mm)3 質量(g)139.8 穴径(Φmm)6 圧力角(°)20 ハブ外径(Φmm)20 歯先円直径(mm)80.25 歯形並歯 基準円直径(Φmm)78.75 ハブ長さL(mm)7 歯車精度JISB1702-1(ISO)9級 取付ねじMM4 取付ねじls3.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52448044 S75B 105B-P-0306 45593177 S75B105B+0306 画像準備中 平歯車 モジュール0.75 黄銅 協育歯車 1個 2,698 税込2,968 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする