※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平歯車 S75B

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52448053 品番S75B 10K-M-0809
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥930
この商品は61種類から選べます 他の種類を見る

小型精密歯車です。

モジュール0.75 歯数10 材質C3604B(快削黄銅棒) 用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 トラスコ品番149-7237 形状K1 全長(mm)55 歯幅(mm)8 質量(g)28.4 圧力角(°)20 ハブ外径(Φmm)9 歯先円直径(mm)9 歯形並歯 基準円直径(Φmm)7.5 ハブ長さL(mm)47 歯車精度JISB1702-1(ISO)9級

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52448053 S75B 10K-M-0809 45593186 S75B10K-0809 画像準備中 平歯車 モジュール0.75 黄銅 協育歯車 1個 729 税込802 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする