※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車 S75B
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52448114
品番
S75B 14K-P-0805
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,080
この商品は
61
種類から選べます
他の種類を見る
小型精密歯車です。
モジュール
0.75
歯数
14
材質
C3604B(快削黄銅棒)
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
付属品
セットスクリュー
トラスコ品番
149-7239
形状
K2
全長(mm)
20
歯幅(mm)
8
質量(g)
13.9
穴径(Φmm)
5
圧力角(°)
20
ハブ外径(Φmm)
12
歯先円直径(mm)
12
歯形
並歯
基準円直径(Φmm)
10.5
ハブ長さL(mm)
12
歯車精度
JISB1702-1(ISO)9級
取付ねじM
M3
取付ねじls
3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52448114
S75B 14K-P-0805
45593265
S75B14K+0805
平歯車 モジュール0.75 黄銅
協育歯車
1個
¥
829
税込
¥
912
注文コードが変更になりました。