河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 仮設キャビネット
仮設盤 KCV
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52448174
品番
KCV-3
参考基準価格(税別)
¥119,000
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
保護等級
IPX3
色
オレンジ2.5YR6/14
種別
主幹:ELB3P 分岐:MCB2P×3 コンセント×3
寸法(mm)
420×400×160
質量(kg)
18
板厚(mm)
本体1.6、扉1.6、枠1.6、取付ステー6
使用ハンドル
C-70(丸形ハンドル)
使用キャビネット
SOK
使用場所
屋外用 露出形