※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平歯車 S75B

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52448324 品番S75B 55A-M-0315
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,040
この商品は61種類から選べます 他の種類を見る

小型精密歯車です。

モジュール0.75 歯数55 材質C3604B(快削黄銅棒) 用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 トラスコ品番149-7260 形状A1 全長(mm)3 歯幅(mm)3 質量(g)29.6 穴径(Φmm)15 圧力角(°)20 歯先円直径(mm)42.75 歯形並歯 基準円直径(Φmm)41.25 歯車精度JISB1702-1(ISO)9級

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52448324 S75B 55A-M-0315 45593484 S75B55A-0315 画像準備中 平歯車 モジュール0.75 黄銅 協育歯車 1個 799 税込879 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする