※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車 S75B
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52448446
品番
S75B 66A-M-0315
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,330
この商品は
61
種類から選べます
他の種類を見る
小型精密歯車です。
モジュール
0.75
歯数
66
材質
C3604B(快削黄銅棒)
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
トラスコ品番
149-7272
形状
A1
全長(mm)
3
歯幅(mm)
3
質量(g)
44.6
穴径(Φmm)
15
圧力角(°)
20
歯先円直径(mm)
51
歯形
並歯
基準円直径(Φmm)
49.5
歯車精度
JISB1702-1(ISO)9級
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52448446
S75B 66A-M-0315
45593624
S75B66A-0315
平歯車 モジュール0.75 黄銅
協育歯車
1個
¥
999
税込
¥
1,099
注文コードが変更になりました。