※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車 S75S
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52448665
品番
S75S 14K-P-0805
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
小型精密歯車です。
モジュール
0.75
歯数
14
材質
機械構造用炭素鋼(S45C)
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
付属品
セットスクリュー
トラスコ品番
149-7295
形状
K2
全長(mm)
20
歯幅(mm)
8
質量(g)
12.9
穴径(Φmm)
5
圧力角(°)
20
ハブ外径(Φmm)
12
歯先円直径(mm)
12
歯形
並歯
基準円直径(Φmm)
10.5
ハブ長さL(mm)
12
歯車精度
JISB1702-1(ISO)8〜9級
取付ねじM
M3
取付ねじls
3