※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平歯車 S75S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52448699 品番 S75S 18B-P-0805
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

小型精密歯車です。

モジュール0.75 歯数18 材質機械構造用炭素鋼(S45C) 用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 付属品セットスクリュー トラスコ品番149-7298 形状B1 全長(mm)15 歯幅(mm)8 質量(g)11.7 穴径(Φmm)5 圧力角(°)20 ハブ外径(Φmm)11 歯先円直径(mm)15 歯形並歯 基準円直径(Φmm)13.5 ハブ長さL(mm)7 歯車精度JISB1702-1(ISO)8〜9級 取付ねじMM4 取付ねじls3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする