※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車 S75S
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
25
注文コード
52448717
品番
S75S 25B-P-0806
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥760
この商品は
歯数
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
小型精密歯車です。
モジュール
0.75
歯数
25
材質
機械構造用炭素鋼(S45C)
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
付属品
セットスクリュー
トラスコ品番
149-7300
形状
B1
全長(mm)
15
歯幅(mm)
8
質量(g)
22.2
穴径(Φmm)
6
圧力角(°)
20
ハブ外径(Φmm)
14
歯先円直径(mm)
20.25
歯形
並歯
基準円直径(Φmm)
18.75
ハブ長さL(mm)
7
歯車精度
JISB1702-1(ISO)8〜9級
取付ねじM
M4
取付ねじls
3.5