※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車 S75SU
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52448927
品番
S75SU 16B-P-0805
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
小型精密歯車です。
モジュール
0.75
歯数
16
材質
SUS304(ステンレス鋼棒)
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
トラスコ品番
149-7037
形状
B1
全長(mm)
15
歯幅(mm)
8
質量(g)
9.1
穴径(Φmm)
5
圧力角(°)
20
ハブ外径(Φmm)
10
歯先円直径(mm)
13.5
歯形
並歯
基準円直径(Φmm)
12
ハブ長さL(mm)
7
歯車精度
JISB1702-1(ISO)9級
取付ねじM
M3
取付ねじls
3.5