※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車 S75SU
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
18
注文コード
52448936
品番
S75SU 18B-P-0805
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,840
この商品は
歯数
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
小型精密歯車です。
モジュール
0.75
歯数
18
材質
SUS304(ステンレス鋼棒)
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
トラスコ品番
149-7038
形状
B1
全長(mm)
15
歯幅(mm)
8
質量(g)
11.9
穴径(Φmm)
5
圧力角(°)
20
ハブ外径(Φmm)
11
歯先円直径(mm)
15
歯形
並歯
基準円直径(Φmm)
13.5
ハブ長さL(mm)
7
歯車精度
JISB1702-1(ISO)9級
取付ねじM
M3
取付ねじls
3.5