※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平歯車 S75SU

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数32 注文コード52449006 品番S75SU 32B-P-0606
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,480
この商品は歯数など23種類から選べます 他の種類を見る

小型精密歯車です。

モジュール0.75 歯数32 材質SUS304(ステンレス鋼棒) 用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 トラスコ品番149-7045 形状B1 全長(mm)15 歯幅(mm)6 質量(g)30.4 穴径(Φmm)6 圧力角(°)20 ハブ外径(Φmm)15 歯先円直径(mm)25.5 歯形並歯 基準円直径(Φmm)24 ハブ長さL(mm)9 歯車精度JISB1702-1(ISO)9級 取付ねじMM4 取付ねじls4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする