※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車 S80B
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
100
トラスコ品番
149-7084
注文コード
52449103
品番
S80B 100B-P-0508
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,560
この商品は
歯数・トラスコ品番
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
小型精密歯車です。
モジュール
0.8
歯数
100
材質
C3604B(快削黄銅棒)
トラスコ品番
149-7084
形状
B1
全長(mm)
14
歯幅(mm)
5
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
付属品
セットスクリュー
質量(g)
241.6
穴径(Φmm)
8
圧力角(°)
20
ハブ外径(Φmm)
24
歯先円直径(mm)
81.6
歯形
並歯
基準円直径(Φmm)
80
ハブ長さL(mm)
9
歯車精度
JISB1702-1(ISO)9級
取付ねじM
M4
取付ねじls
4