※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平歯車 S80B

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52449137 品番 S80B 15K-P-0704
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

小型精密歯車です。

モジュール0.8 歯数15 材質C3604B(快削黄銅棒) トラスコ品番149-7058 形状K2 全長(mm)20 歯幅(mm)7 用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 付属品セットスクリュー 質量(g)20.4 穴径(Φmm)4 圧力角(°)20 ハブ外径(Φmm)13.6 歯先円直径(mm)13.6 歯形並歯 基準円直径(Φmm)12 ハブ長さL(mm)13 歯車精度JISB1702-1(ISO)9級 取付ねじMM3 取付ねじls3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする