※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平歯車 S80B

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 歯数20 トラスコ品番149-7062 注文コード52449173 品番S80B 20B-P-0504
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
この商品は歯数・トラスコ品番など29種類から選べます 他の種類を見る

小型精密歯車です。

モジュール0.8 歯数20 材質C3604B(快削黄銅棒) トラスコ品番149-7062 形状B1 全長(mm)14 歯幅(mm)5 用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 付属品セットスクリュー 質量(g)12.9 穴径(Φmm)4 圧力角(°)20 ハブ外径(Φmm)10 歯先円直径(mm)17.6 歯形並歯 基準円直径(Φmm)16 ハブ長さL(mm)9 歯車精度JISB1702-1(ISO)9級 取付ねじMM3 取付ねじls3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする