※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車 S80B
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52449234
品番
S80B 28B-P-0505
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
小型精密歯車です。
モジュール
0.8
歯数
28
材質
C3604B(快削黄銅棒)
トラスコ品番
149-7068
形状
B1
全長(mm)
14
歯幅(mm)
5
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
付属品
セットスクリュー
質量(g)
23.6
穴径(Φmm)
5
圧力角(°)
20
ハブ外径(Φmm)
12.5
歯先円直径(mm)
24
歯形
並歯
基準円直径(Φmm)
22.4
ハブ長さL(mm)
9
歯車精度
JISB1702-1(ISO)9級
取付ねじM
M3
取付ねじls
3