※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平歯車 S80B

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数90 トラスコ品番149-7083 注文コード52449383 品番S80B 90B-P-0508
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,740
この商品は歯数・トラスコ品番など29種類から選べます 他の種類を見る

小型精密歯車です。

モジュール0.8 歯数90 材質C3604B(快削黄銅棒) トラスコ品番149-7083 形状B1 全長(mm)14 歯幅(mm)5 用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 付属品セットスクリュー 質量(g)190.6 穴径(Φmm)8 圧力角(°)20 ハブ外径(Φmm)20 歯先円直径(mm)73.6 歯形並歯 基準円直径(Φmm)72 ハブ長さL(mm)9 歯車精度JISB1702-1(ISO)9級 取付ねじMM4 取付ねじls4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする