※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車 S80S
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52449916
品番
S80S 120BF-M-0810
参考基準価格(税別)
¥4,230
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
小型精密歯車です。
モジュール
0.8
歯数
120
材質
機械構造用炭素鋼(S45C)
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
付属品
セットスクリュー
トラスコ品番
149-4977
形状
B1
全長(mm)
18
歯幅(mm)
8
質量(g)
744.7
穴径(Φmm)
10
圧力角(°)
20
ハブ外径(Φmm)
70
歯先円直径(mm)
97.6
歯形
並歯
基準円直径(Φmm)
96
ハブ長さL(mm)
10
歯車精度
JISB1702-1(ISO)8〜9級