※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車 S80S
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52449934
品番
S80S 25BF-M-0805
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
小型精密歯車です。
モジュール
0.8
歯数
25
材質
機械構造用炭素鋼(S45C)
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
付属品
セットスクリュー
トラスコ品番
149-4959
形状
B1
全長(mm)
18
歯幅(mm)
8
質量(g)
32.5
穴径(Φmm)
5
圧力角(°)
20
ハブ外径(Φmm)
16
歯先円直径(mm)
21.6
歯形
並歯
基準円直径(Φmm)
20
ハブ長さL(mm)
10
歯車精度
JISB1702-1(ISO)8〜9級