※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平歯車 S80S

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数50 注文コード52450004 品番S80S 50B-M-0806H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,580
この商品は歯数など20種類から選べます 他の種類を見る

小型精密歯車です。

モジュール0.8 歯数50 材質機械構造用炭素鋼(S45C) 用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 付属品セットスクリュー トラスコ品番149-4964 形状B1 全長(mm)18 歯幅(mm)8 質量(g)122.9 穴径(Φmm)6 圧力角(°)20 ハブ外径(Φmm)28 歯先円直径(mm)41.6 歯形並歯 基準円直径(Φmm)40 ハブ長さL(mm)10 歯車精度JISB1702-1(ISO)8〜9級

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする