※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平歯車 S80SU

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数14 形状L1 トラスコ品番149-4991 注文コード52450169 品番S80SU 14L-M-0706
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,350
この商品は歯数・形状・トラスコ品番など43種類から選べます 他の種類を見る

小型精密歯車です。

モジュール0.8 歯数14 材質SUS304(ステンレス鋼棒) トラスコ品番149-4991 形状L1 全長(mm)95 歯幅(mm)7 用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 質量(g)25.2 圧力角(°)20 ハブ外径(Φmm)6(h9) 歯先円直径(mm)12.8 歯形並歯 基準円直径(Φmm)11.2 ハブ長さL(mm)L28R60 歯車精度JISB1702-1(ISO)9級

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする