曜日別特売
S80SU 22B-A-0504 平歯車 S80SU 協育歯車 52450284

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平歯車 S80SU

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個歯数22形状B1トラスコ品番149-5003注文コード52450284品番S80SU 22B-A-0504
参考基準価格(税別)¥2,070販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

小型精密歯車です。

用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール0.8歯数22材質SUS304(ステンレス鋼棒)トラスコ品番149-5003形状B1全長(mm)12歯幅(mm)5質量(g)12.5穴径(Φmm)4圧力角(°)20ハブ外径(Φmm)10歯先円直径(mm)19.2歯形並歯基準円直径(Φmm)17.6ハブ長さL(mm)7歯車精度JISB1702-1(ISO)9級取付ねじM2-M3取付ねじls3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする