※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平歯車 S80SU

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数30 形状B1 トラスコ品番149-5012 注文コード52450379 品番S80SU 30B-A-0705
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は歯数・形状・トラスコ品番など43種類から選べます 他の種類を見る

小型精密歯車です。

モジュール0.8 歯数30 材質SUS304(ステンレス鋼棒) トラスコ品番149-5012 形状B1 全長(mm)14 歯幅(mm)7 用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 質量(g)31.9 穴径(Φmm)5 圧力角(°)20 ハブ外径(Φmm)15 歯先円直径(mm)25.6 歯形並歯 基準円直径(Φmm)24 ハブ長さL(mm)7 歯車精度JISB1702-1(ISO)9級 取付ねじM2-M4 取付ねじls4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする