※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車 S80SU
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
32
形状
B1
トラスコ品番
149-5013
注文コード
52450388
品番
S80SU 32B-A-0505
参考基準価格(税別)
¥3,320
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
歯数・形状・トラスコ品番
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
小型精密歯車です。
モジュール
0.8
歯数
32
材質
SUS304(ステンレス鋼棒)
トラスコ品番
149-5013
形状
B1
全長(mm)
14
歯幅(mm)
5
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
質量(g)
30
穴径(Φmm)
5
圧力角(°)
20
ハブ外径(Φmm)
15
歯先円直径(mm)
27.2
歯形
並歯
基準円直径(Φmm)
25.6
ハブ長さL(mm)
9
歯車精度
JISB1702-1(ISO)9級
取付ねじM
2-M4
取付ねじls
4