※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KWK
KWKの タイヤゲージ・空気入れ
KWKの 大容量空気入れ
手動グリースポンプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52452113
品番
KSP-105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
用途
台車、工作機械、コンベヤ、空調機用ファン等、小型一般産業に
仕様
【給油サイクル】1cc/stroke
トラスコ品番
160-9331
幅(mm)
141〜275
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
269
ちょう度
#0〜1
吐出圧力(MPa)
14.7
グリス容量
550
適合グリース
NLGI#0〜1
タンク容量
550cm
3
吐出量(cm
3
/ストローク)
1
給油箇所
約50箇所