三京ダイヤモンド工業
三京ダイヤモンド工業の 切断
三京ダイヤモンド工業の ダイヤモンドカッター
切りま専科イエローRZ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
52452208
品番
RZHC4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
エコノミータイプのダイヤモンドカッターです。
質量(g)
100
材質
台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒等
セット内容
調整リング:20mm→15mm
タイプ
乾式
使用工具
ディスクグラインダー
用途
コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等の切断に
トラスコ品番
174-7489