三京ダイヤモンド工業
三京ダイヤモンド工業の 切断
三京ダイヤモンド工業の ダイヤモンドカッター
切りま専科イエローRZ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
52452217
品番
RZHC5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
エコノミータイプのダイヤモンドカッターです。
質量(g)
140
材質
台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒等
セット内容
調整リング:22mm→20mm
タイプ
乾式
使用工具
ディスクグラインダー
用途
コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等の切断に
トラスコ品番
174-7479