勝星産業
勝星産業の 耐切創手袋
勝星産業の 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
勝星産業の その他 超高強度ポリエチレン
耐切創インナーグローブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
52453206
品番
#8400-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
15Gの薄手耐切創インナー手袋です。
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
20
材質
高強度ポリエチレン、ガラス繊維、ナイロン、他
色
グレー
ゲージ数
15
耐切創性
4
仕様
EN3882003規格:4442
トラスコ品番
149-7541
厚さ(mm)
2
質量(g)
28
色(手首部)
ゴールド