TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の キッチン・調理用品
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 水切り・たわし受け・ラック
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 水切りバスケット
シンクシンク2WAY水切りバスケット34型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52453416
品番
3003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ノズルが動き直接シンクに排水できます。
スノコを入れると水切りに、スノコを外すとつけ置きに使えます。
お手入れのしやすさを考えたシンプルなデザイン形状です。
材質
本体:ABS樹脂、排水ノズル:ポリプロピレン(PP)、水抜き栓:シリコン樹脂
幅(mm)
340
色
クリア
高さ(mm)
125
奥行(mm)
225
用途
水切りやつけ置き桶
仕様
水抜き栓付
トラスコ品番
149-4978
質量(g)
710
容量(L)
5.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×225×125
耐熱温度(℃)
80