セキスイ
セキスイの バルブ
セキスイの ボールバルブ
ミニボール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52453827
品番
MV6GG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,210
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなくさまざまな配管に適応します。
ねじの呼び
めねじRc1/4×めねじRc1/4
用途
化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど
トラスコ品番
137-2672
材質(本体)
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
質量(g)
40
使用温度範囲(℃)
0〜50
寸法L(mm)
71
寸法H(mm)
47
最高使用圧力(MPa)
1
材質(Oリング)
EPDM
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52453827
MV6GG
07186006
MV6GG
エスロンミニボールバルブ
セキスイ
1台
¥
1,998
欠品中
税込
¥
2,198
注文コードが変更になりました