MV6OG ミニボール セキスイ 52453845

ミニボール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52453845 品番MV6OG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,660
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなくさまざまな配管に適応します。

用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど トラスコ品番137-2674 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、Oリング:EPDM 質量(g)40 寸法L(mm)69 呼び径おねじR1/4×めねじRc1/4 寸法H(mm)47 最高使用圧力(MPa)1 流体温度(℃)50

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52453845 MV6OG 07186112 MV6OG エスロンミニボールバルブ セキスイ エスロンミニボールバルブ セキスイ 1台 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする