大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の 吊具
大洋製器工業の ボルト・スクリュー
アイボルト 電気
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52455105
品番
1219991
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
アウトレット
¥319
¥
259
バスケットに入れる
ねじ径
6
トラスコ品番
178-4833
質量(kg)
0.01
タイプ
Mネジ
種類
ボルト・スクリュー