※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
南国フレキ工業の フレキシブルホース・ダクトホース
南国フレキ工業の フレキシブルホース
オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルFCMB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び径(A)
32
呼び径(mm)
42.7
呼び径(B)
1-1/4
全長(mm)
700
注文コード
52457223
品番
NK-1500/FCMB-32A-700L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,500
この商品は
呼び径・全長
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
オスネジ×オスネジの組合せです。
呼び径(A)
32
材質
フレキ部:SUS304、ニップル部:FCMB(鋳鉄)
トラスコ品番
817-1262
全長(mm)
700
質量(kg)
1.122
用途
ガス・水道のライフライン、各種工場の一般配管
使用温度範囲(℃)
〜200
呼び径(mm)
42.7
呼び径(B)
1-1/4
最高使用圧力(MPa)
1
適合流体
冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52457223
NK-1500/FCMB-32A-700L
06881175
NK150-32-700
固定ニップル型フレキ ニップルFCMB
南国フレキ工業
1本
¥
7,998
税込
¥
8,798
注文コードが変更になりました