※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルSUS304(ALLSUS304)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び径(A)15 呼び径(mm)21.7 呼び径(B)1/2 材質フレキ部:SUS304、ニップル部:SUS304 全長(mm)700 注文コード52457984 品番NK-1500/SUS304-15A-700L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径・材質・全長など142種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)15 材質フレキ部:SUS304、ニップル部:SUS304 トラスコ品番817-1302 全長(mm)700 質量(kg)0.408 使用温度範囲(℃)〜350 呼び径(mm)21.7 呼び径(B)1/2 最高使用圧力(MPa)1 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52457984 NK-1500/SUS304-15A-700L 06880292 NK153-15-700 固定ニップル型フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業 固定ニップル型フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業 1本 5,398 税込5,938 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52458569
2020-05-23
用途:
蒸気配管に使用
沖縄エコサイエンス株式会社 様 (製造業)

以前に付いていたフレシキブルホースがメス式でメス部分がサビて定期分析で不具合が発生した為、オールステンのオス式に変更し不具合も解消されました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする